Compresor electric de aer INGERSOLL-RAND SS5L5 1 trepte | AE2PWY 4YW10

INGERSOLL-RAND Compresor electric de aer SS5L5 1 trepte

Articol: AE2PWY Model: SS5L5Crucea Ref: 4YW10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,312.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 2 "
amperi21.5
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
ÎmprejmuireNEMA 1
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune15.5
HP5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă135 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit135
Setarea presostatului la pornire135
Inălțime totală71 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală30 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei34 uncie
RPM pompă950
Dimensiunea rezervorului60 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.5
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPInălțime totalăLățimea totalăPreț
Compresor de aer electric INGERSOLL-RAND SS3L3, montat pe rezervor, 1 trepte, 3 CP | AE2PWX 4YW09 SS3L314.7366 "23 "€1,881.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Compresor electric de aer SS5L5 1 trepte
€3,312.21 /unitate