INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 10 CP | AB4PVM 1ZPT3

INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 10 CP

În stoc
Element: AB4PVM Model: UP6-10TAS-150/80-230-3Crucea Ref: 1ZPT3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,726.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Temperatura ambientală. Gamă33 la 104 grade F
dBA @ 3 Picioare68
TaxăContinuu
Free Air CFM @ Max. Presiune34
Amplificatori de încărcare completă29.8
HP10
Presiune maximă150 psi
RPM motor3500
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală54 "
Fază3
refrigerentR-134a
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 480.15
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414801660
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăVoltajHPArticolPresiune maximăRPM motorPreț
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 5 CP | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 la 104 grade F23.52005Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€17,562.47
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 5 CP | AB4PVE 1ZPR5 UP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33 la 104 grade F15.52305Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€16,449.48
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-460-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 5 CP | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 la 104 grade F13.54605Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€17,678.71
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 3 Ph | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 la 104 grade F22.72007.5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3495€19,037.09
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 3 Ph | AB4PVJ 1ZPR9 UP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33 la 104 grade F22.72307.5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3495€19,037.09
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-460-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 3 Ph | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 la 104 grade F19.74607.5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3495€19,245.73
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 10 CP | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 la 104 grade F9.920010Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3500€21,726.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 10 CP
€21,726.02 /unitate