INGERSOLL-RAND W2A2 Ciocan Chipping 28 Cfm | AD3CPN 3Y445

INGERSOLL-RAND W2A2 Ciocan Chipping 28 Cfm

În stoc
Element: AD3CPN Model: W2A2Crucea Ref: 3Y445

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,470.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cioplire cu aer
Admisie3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.0
CFM @ încărcare completă28.0
TaxăIndustrial
Tip mânerD Tip
Min. Furtun1 / 2 "
Lungime totală16.375 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.68 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8975
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiTip ShankPreț
INGERSOLL-RAND 4A2SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Rundă€1,223.48
INGERSOLL-RAND 4A1SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€1,174.03
INGERSOLL-RAND 3A1SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€1,237.91
INGERSOLL-RAND 2A1SA Ciocan Chipping 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€1,169.37
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Ciocan Chipping | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7/8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Rundă€1,058.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND W2A2 Ciocan Chipping 28 Cfm
€1,470.14 /unitate