INGERSOLL-RAND 4A2SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545

INGERSOLL-RAND 4A2SA Ciocan Chipping 29 Cfm

În stoc
Element: AD3CQZ Model: 4A2SACrucea Ref: 3Y545

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€919.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cioplire cu aer
Admisie3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.2
Lovituri pe minut1480
CFM @ încărcare completă29.0
TaxăIndustrial
Tip mânerD Tip
Min. Furtun1 / 2 "
Lungime totală18.875 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.68 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.64
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8467191000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiTip ShankPreț
INGERSOLL-RAND W2A2 Ciocan Chipping 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Rundă€1,157.74
INGERSOLL-RAND 4A1SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€919.53
INGERSOLL-RAND 3A1SA Ciocan Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€919.53
INGERSOLL-RAND 2A1SA Ciocan Chipping 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€871.88
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Ciocan Chipping | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7/8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Rundă€871.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 4A2SA Ciocan Chipping 29 Cfm
€919.53 /unitate