Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3FKN2 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 10-24 1 in | AC9CCY

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN2 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 10-24 1 in

În stoc
Element: AC9CCY Model: 3FKN2
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
€5.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu bilă Soft Touch
Dia de bază.0.625 "
Diametru1"
Tip butonNegru Polypro, TPE Overmold, Insert din alamă
Lungime0.875 "
MaterialAlamă
StilMinge Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaTip butonLungimeMaterialDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDD6 Buton cu bile la atingere moale 7/8 inch 8-32 1 in | AC9FLW 3GDD60.625 "1"Galben de zincNegru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert0.875 "Oţel8-32€5.47
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH7 Buton cu bilă moale 1 3/4 inch 5/8-11 1 7/8 in | AC9FNL 3GDH71"1.875 "Placat cu zincBlack Polypro, TPE Overmold, oțel zinc contrapiuliță1.75 "Oţel5 / 8-11€11.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN2 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 10-24 1 in
€5.38 /unitate