Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDD6 Buton cu bile la atingere moale 7/8 inch 8-32 1 in | AC9FLW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 8-32 1 in

În stoc
Element: AC9FLW Model: 3GDD6
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
€5.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu bilă Soft Touch
Dia de bază.0.625 "
Diametru1"
finalizareaGalben de zinc
Tip butonNegru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert
Lungime0.875 "
MaterialOţel
StilMinge Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaTip butonLungimeMaterialDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3FKN2 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 10-24 1 in | AC9CCY 3FKN20.625 "1"-Negru Polypro, TPE Overmold, Insert din alamă0.875 "Alamă10-24€5.38
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH7 Buton cu bilă moale 1 3/4 inch 5/8-11 1 7/8 in | AC9FNL 3GDH71"1.875 "Placat cu zincBlack Polypro, TPE Overmold, oțel zinc contrapiuliță1.75 "Oţel5 / 8-11€11.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 8-32 1 in
€5.47 /unitate