Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ4 Buton cu bilă Uni 1 3/4 inch 1/2 5/8 1 7/8 in | AC9FNT

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ4 Buton cu bilă uni 1 3/4 inch 1/2 5/8 1 7/8 inch

În stoc
Element: AC9FNT Model: 3GDJ4
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
€7.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu bilă universal
Dia de bază.1"
Diametru1.875 "
Tip butonPlastic Polypro negru, gaură turnată universală, fără inserție
Lungime1.75 "
StilBal universal
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1/2 ", 5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimeDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG2 Buton cu bilă Uni 1 3/8 inch 5/16 3/8 M8 M10 | AC9FMW 3GDG20.75 "1.5 "Plastic Polypro negru, gaură turnată universală, fără inserție1.375 "5/16 ", 3/8", M8, M10€3.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ4 Buton cu bilă uni 1 3/4 inch 1/2 5/8 1 7/8 inch
€7.16 /unitate