Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ9 1.75 Buton cu 3 grile 1/4-20 x .75 Dimensiune Pp | AC9FNY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ9 1.75 Buton cu 3 grile 1/4-20 x .75 Dimensiune Pp

În stoc
Articol: AC9FNY Model: 3GDJ9
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
€3.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu trei vârfuri
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel
Lungime1"
MaterialOţel
Lungimea surubului0.75 "
StilTrei direcții cu șurub
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaLungimeLungimea surubuluiStilAtingeți Tip (În).Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ5 1.25 Buton cu 3 grile Thru 1/4-20 Dimensiune Pp | AC9FNU 3GDJ50.625 "1.25 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin€2.80
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ6 1.25 Buton cu 3 grile Blnd 1/4-20 Dimensiune Pp | AC9FNV 3GDJ60.625 "1.25 "Galben de zinc1"-Three ProngOrb€2.71
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK1 1.75 Buton cu 3 grile Thru 1/4-20 Dimensiune Pp | AC9FNZ 3GDK10.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin€3.46
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK2 Jaluză cu buton cu trei țevi 1/4-20 1 3/4 in | AC9FPA 3GDK20.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngOrb€3.78
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK3 Buton cu trei clavioare Thru Loc 1/4-20 1 3/4in | AC9FPB 3GDK30.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin blocare€3.46
COMPONENTE INOVAtoare 3GDL5 Buton cu trei clavițe 1 1/4-20 2 in | AC9FPN 3GDL50.75 "2"Placat cu zinc1.125 "1"Trei direcții cu șurub-€4.08
COMPONENTE INOVAtoare 3GDL6 Buton cu trei clavioare Thru 1/4-20 2 In | AC9FPP 3GDL60.75 "2"Placat cu zinc1.125 "-Three ProngPrin€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ9 1.75 Buton cu 3 grile 1/4-20 x .75 Dimensiune Pp
€3.85 /unitate