Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDN9 Jaluză cu mâner cu trei cornuri 5/16-18 2 1/2 in | AC9FQC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 Jaluză cu buton cu trei cornuri 5/16-18 2 1/2 inch

În stoc
Element: AC9FQC Model: 3GDN9
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
€4.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu trei vârfuri
Dia de bază.0.75 "
Diametru2.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel
Lungime1.125 "
MaterialOţel
StilThree Prong
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaLungimeLungimea surubuluiStilAtingeți Tip (În).Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ7 1.25 Buton cu 3 grile Thru 5/16-18 Zy Pp | AC9FNW 3GDJ70.625 "1.25 "Galben de zinc1"-Three ProngPrin€2.23
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ8 1.25 3-prong Knob Blnd 5/16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Placat cu zinc1"-Three ProngOrb€3.27
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK4 Buton cu trei țevi 1/2 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPC 3GDK40.75 "1.75 "Placat cu zinc1"0.5 "Trei direcții cu șurub-€3.85
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK5 Buton cu trei țevi 1 1/2 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPD 3GDK50.75 "1.75 "Placat cu zinc1"1.5 "Trei direcții cu șurub-€3.96
COMPONENTE INOVAtoare GN5C----3P4--21 Buton cu trei țevi Thru 5/16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4--210.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin€3.18
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK7 Jaluză cu buton cu trei țevi 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPF 3GDK70.75 "1.75 "Galben de zinc1"-Three ProngOrb€3.87
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK8 Buton cu trei țevi Loc 5/16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3GDK80.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin blocare€3.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 Jaluză cu buton cu trei cornuri 5/16-18 2 1/2 inch
€4.40 /unitate