Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ7 1.25 Buton cu 3 grile Thru 5/16-18 Zy Pp | AC9FNW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ7 1.25 3-prong Knob Thru 5/16-18 Zy Pp

În stoc
Articol: AC9FNW Model: 3GDJ7
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
€2.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu trei vârfuri
Dia de bază.0.625 "
Diametru1.25 "
finalizareaGalben de zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel
Lungime1"
MaterialOţel
StilThree Prong
Atingeți Tip (În).Prin
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaLungimeLungimea surubuluiStilAtingeți Tip (În).Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ8 1.25 3-prong Knob Blnd 5/16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Placat cu zinc1"-Three ProngOrb€3.27
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK4 Buton cu trei țevi 1/2 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPC 3GDK40.75 "1.75 "Placat cu zinc1"0.5 "Trei direcții cu șurub-€3.85
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK5 Buton cu trei țevi 1 1/2 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPD 3GDK50.75 "1.75 "Placat cu zinc1"1.5 "Trei direcții cu șurub-€3.96
COMPONENTE INOVAtoare GN5C----3P4--21 Buton cu trei țevi Thru 5/16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4--210.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin€3.18
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK7 Jaluză cu buton cu trei țevi 5/16-18 1 3/4 in | AC9FPF 3GDK70.75 "1.75 "Galben de zinc1"-Three ProngOrb€3.87
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK8 Buton cu trei țevi Loc 5/16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3GDK80.75 "1.75 "Placat cu zinc1"-Three ProngPrin blocare€3.30
COMPONENTE INOVAtoare 3GDL8 Buton cu trei țevi 1 5/16-18 2 In | AC9FPR 3GDL80.75 "2"Placat cu zinc1.125 "1"Trei direcții cu șurub-€4.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ7 1.25 3-prong Knob Thru 5/16-18 Zy Pp
€2.23 /unitate