Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEG2 Buton de schimbare moale 2 inchi 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG2 Buton de schimbare moale 2 inchi 1/4 5/16 M6 M8

În stoc
Element: AC9FWY Model: 3GEG2
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
€9.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Shift Soft Touch
Diametru1.375 "
Tip butonNegru Polypro TPE Overmold universal găurit turnat fără inserție
Lungime2"
StilShift Universal Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1/4 ", 5/16", M6, M8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaTip butonLungimeStilDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG4 Buton de schimbare moale 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8in | AC9FXA 3GEG41.375 "Galben de zincInsert negru Polypro TPE Overmold zinc galben2"Soft Touch Shift5 / 16-18€5.88
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG9 Buton de schimbare moale 2 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 in | AC9FXF 3GEG91.625 "Placat cu zincInsert din zinc din oțel Polypro TPE Overmold2.5 "Soft Touch Shift3 / 8-16€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG2 Buton de schimbare moale 2 inchi 1/4 5/16 M6 M8
€9.37 /unitate