Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEG9 Buton de schimbare moale 2 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 in | AC9FXF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 Buton de schimbare moale 2 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 inch

În stoc
Articol: AC9FXF Model: 3GEG9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Shift Soft Touch
Diametru1.625 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonInsert din zinc din oțel Polypro TPE Overmold
Lungime2.5 "
MaterialOţel
StilSoft Touch Shift
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaTip butonLungimeStilDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG2 Buton de schimbare moale 2 inchi 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY 3GEG21.375 "-Negru Polypro TPE Overmold universal găurit turnat fără inserție2"Shift Universal Soft Touch1/4 ", 5/16", M6, M8€9.37
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG4 Buton de schimbare moale 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8in | AC9FXA 3GEG41.375 "Galben de zincInsert negru Polypro TPE Overmold zinc galben2"Soft Touch Shift5 / 16-18€5.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 Buton de schimbare moale 2 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 inch
€12.08 /unitate