Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEG4 Buton de schimbare moale 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8in | AC9FXA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG4 Buton de schimbare moale 2 inch 5/16-18 diametru 1 3/8in

În stoc
Articol: AC9FXA Model: 3GEG4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€5.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Shift Soft Touch
Diametru1.375 "
finalizareaGalben de zinc
Tip butonInsert negru Polypro TPE Overmold zinc galben
Lungime2"
MaterialOţel
StilSoft Touch Shift
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaTip butonLungimeStilDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG2 Buton de schimbare moale 2 inchi 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY 3GEG21.375 "-Negru Polypro TPE Overmold universal găurit turnat fără inserție2"Shift Universal Soft Touch1/4 ", 5/16", M6, M8€9.37
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG9 Buton de schimbare moale 2 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 in | AC9FXF 3GEG91.625 "Placat cu zincInsert din zinc din oțel Polypro TPE Overmold2.5 "Soft Touch Shift3 / 8-16€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG4 Buton de schimbare moale 2 inch 5/16-18 diametru 1 3/8in
€5.88 /unitate