Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEG3 Buton de schimbare 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8 in | AC9FWZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG3 Buton schimbător 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8 inch

În stoc
Element: AC9FWZ Model: 3GEG3
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Shift
Diametru1.375 "
finalizareaGalben de zinc
Tip butonInsert negru din plastic Polypro din zinc galben
Lungime2"
MaterialOţel
StilSchimba
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolTip butonStilDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEF7 Buton de schimbare 2 inchi 10-32 diametru 1 3/8 in | AC9FWU 3GEF7Placat cu zincButon ShiftPiulita de blocare din zinc din otel plastic PolyproSchimba10-32€6.30
COMPONENTE INOVAtoare 3GEF8 Buton schimbător 2 inchi 1/4-20 diametru 1 3/8 in | AC9FWV 3GEF8Placat cu zincButon ShiftInsert din zinc din oțel plastic Polypro negruSchimba1 / 4-20€5.14
COMPONENTE INOVAtoare 3GEG1 Buton schimbător 2 inch 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8in | AC9FWX 3GEG1-Buton de schimbare universalGură turnată din plastic negru din plastic Polypro Fără inserțieSchimbare universală1/4 ", 5/16", M6, M8€5.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG3 Buton schimbător 2 inchi 5/16-18 diametru 1 3/8 inch
€5.30 /unitate