Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEM5 Buton cu bilă 3/4 1 3/8 inch 5/16-18 2 1/4 in | AC9FZA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM5 Buton cu bilă 3/4 1 3/8 inch 5/16-18 2 1/4 inch

În stoc
Element: AC9FZA Model: 3GEM5
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon T rotunjit
Dia de bază.0.75 "
Diametru2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel
Lungime1.375 "
MaterialOţel
Lungimea surubului0.75 "
StilButon cu bilă, Blind Tap
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametrufinalizareaArticolTip butonLungimeStilPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3FKN5 Buton cu bile 7/8 inch 5/16-18 1 in | AC9CDB 3FKN50.625 "1"Placat cu zincButon pentru mingePlastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel0.875 "Minge€1.66
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE1 Buton cu bilă 1 1/8 inch 5/16-18 1 1/4 inch | AC9FMA 3GDE10.625 "1.25 "Galben de zincButon pentru mingePlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.125 "Minge€1.49
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF1 Buton cu bile 1 1/4 inch 5/16-18 1 3/8 in | AC9FMK 3GDF10.75 "1.375 "Galben de zincButon pentru mingePlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.25 "Minge€2.34
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF9 Buton cu bilă 1 3/8 inch 5/16-18 1 1/2 inch | AC9FMU 3GDF90.75 "1.5 "Galben de zincButon pentru mingePlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.375 "Minge€3.62
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH1 Buton cu bilă 1 1/2 inch 5/16-18 1 5/8 in | AC9FNE 3GDH10.75 "1.625 "Galben de zincButon pentru mingePlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.5 "Minge€2.24
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH9 Buton cu bile 1 3/4 inch 5/16-18 1 7/8 in | AC9FNN 3GDH91"1.875 "Galben de zincButon pentru mingePlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.75 "Minge€5.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM5 Buton cu bilă 3/4 1 3/8 inch 5/16-18 2 1/4 inch
€4.01 /unitate