Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEN7 Buton stea cu blocare prin închidere 1 3/8 inch Thru 5/16 | AC9FZM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEN7 Buton stea cu blocare prin închidere 1 3/8 inch până la 5/16

În stoc
Articol: AC9FZM Model: 3GEN7
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
€1.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare cu apăsare
Dia de bază.0.875 "
Diametru1.375 "
Tip butonPlastic Polypro negru, gaură hexagonală
Lungime1.125 "
MaterialGaură hexagonală din plastic
StilSnap Lock Star
Atingeți Tip (În).Prin
Dimensiune de filet5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GER3 Buton stea cu blocare prin închidere 1 3/4 inch Thru 5/16 | AC9GAC 3GER30.875 "1.75 "1.25 "€1.89
COMPONENTE INOVAtoare 3GEU8 Buton stea cu blocare prin închidere 2 1/4 inch Thru 5/16 | AC9GBC 3GEU81"2.25 "1"€2.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEN7 Buton stea cu blocare prin închidere 1 3/8 inch până la 5/16
€1.83 /unitate