Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JCW4 Inel de blocare 1.5 inch 3/8 | AC9QXZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCW4 Inel de blocare 1.5 inch 3/8

În stoc
Articol: AC9QXZ Model: 3JCW4
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
€50.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare a bilelor
finalizareaSimplu
Lungimea prinderii1-1 / 2 In.
Tip butonPin de blocare pozitiv
MaterialOțel inoxidabil 17-4
Pin Dia.3 / 8 "
StilMâner inel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW1 Inel de blocare 1 inch 1/4 | AC9QXW 3JCW11 / 4 "€43.05
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW2 Inel de blocare 1.5 inch 1/4 | AC9QXX 3JCW21 / 4 "€47.07
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW3 Inel de blocare 2 inch 1/4 | AC9QXY 3JCW31 / 4 "€47.37
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW5 Inel de blocare 2 inch 3/8 | AC9QYA 3JCW53 / 8 "€70.08
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW6 Inel de blocare 3 inch 3/8 | AC9QYB 3JCW63 / 8 "€65.75
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW7 Inel de blocare 1.5 inch 1/2 | AC9QYC 3JCW71 / 2 "€81.90
COMPONENTE INOVAtoare 3JCW8 Inel de blocare 2 inch 1/2 | AC9QYD 3JCW81 / 2 "€81.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCW4 Inel de blocare 1.5 inch 3/8
€50.97 /unitate