Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JDC4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 1 3/4 in | AC9RAH

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDC4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 1 3/4 in

În stoc
Element: AC9RAH Model: 3JDC4
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
€7.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin de detenție
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii1-3 / 4 In.
Tip butonPlastic negru Polypro
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 4 "
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip butonPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC3 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 1 1/2 in | AC9RAG 3JDC3Plastic negru Polypro€8.01
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC5 Știft de blocare 1.38 inch Buton cu bilă 1/4 inch 2 in | AC9RAJ 3JDC5Plastic negru Polypro€10.87
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC6 Detent Pin 2.25 inch Rd T 1/4 inch 2 in | AC9RAK 3JDC6Șnur din plastic Polypro negru, cu spirală€17.69
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC7 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 2 1/2 in | AC9RAL 3JDC7Plastic negru Polypro€8.05
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC8 Pin de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 2 3/4 in | AC9RAM 3JDC8Plastic negru Polypro€7.82
COMPONENTE INOVAtoare 3JDC9 Știft de blocare 2.00 inchi Buton T 1/4 inch 3 in | AC9RAN 3JDC9Plastic negru Polypro€9.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDC4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/4 inch 1 3/4 in
€7.93 /unitate