Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JDF4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/2 inch 2 1/2 in | AC9RBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/2 inch 2 1/2 in

În stoc
Element: AC9RBM Model: 3JDF4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€14.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin de detenție
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii2-1 / 2 In.
Tip butonPlastic negru Polypro
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 2 "
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Știftul de blocare Innovative Components 3JDF4 este un știft cu buton în T conceput pentru aplicații cu eliberare rapidă și pentru selectarea greutății pe echipamentele de fitness.
    • Aceste știfturi de blocare 3JDF4, construite din oțel și placate cu zinc, au un buton T din plastic de 2 inchi (5.08 cm) pentru o aderență îmbunătățită.
    • Bila de blocare cu arc se retrage atunci când știftul este împins sau tras într-un mecanism de eliberare rapidă.

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD3 Pin de blocare 2 inchi Buton T 1/4 inch 3 3/4 in | AC9RAR 3JDD31 / 4 "€8.85
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD6 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 1 1/2 in | AC9RAV 3JDD63 / 8 "€9.75
COMPONENTE INOVAtoare 3JDE1 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 2 1/2 in | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/2 inch 2 1/2 in
€14.59 /unitate