Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JDE1 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 2 1/2 in | AC9RAZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDE1 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 2 1/2 in

În stoc
Articol: AC9RAZ Model: 3JDE1
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin de detenție
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii2-1 / 2 In.
Tip butonPlastic negru Polypro
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 8 "
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD3 Pin de blocare 2 inchi Buton T 1/4 inch 3 3/4 in | AC9RAR 3JDD31 / 4 "€8.85
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD6 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 1 1/2 in | AC9RAV 3JDD63 / 8 "€9.75
COMPONENTE INOVAtoare 3JDF4 Știft de blocare 2 inch T Buton 1/2 inch 2 1/2 in | AC9RBM 3JDF41 / 2 "€14.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDE1 Știft de blocare 2 inch T Buton 3/8 inch 2 1/2 in
€10.27 /unitate