Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3203-1506A Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la mm la 150 mm, +/-3 precizie | CR4TMV 462U12

INSIZE 3203-1506A Micrometru mecanic exterior, metric, interval de la mm la 150 mm, +/-3 precizie

În stoc
Articol: CR4TMV Model: 3203-1506ACrucea Ref: 462U12

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€544.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Micrometru exterior INSIZE 3400-1 cifre, inch, interval de la 0 inch la 1 inch, precizie +/-0.00016 inch | CR4QXL 462V68 3400-1Micrometru exterior€157.49
Micrometru exterior INSIZE 3400-2 cifre, inch, interval de la 1 inch la 2 inch, precizie +/-0.00016 inch | CR4QXM 462V69 3400-2Micrometru exterior€149.63
Micrometru exterior INSIZE 3400-3 cifre, inci, interval de la 2 inchi la 3 inci, precizie de +/-0.00020 inci | CR4QXN 462V70 3400-3Micrometru exterior€168.47
Micrometru exterior INSIZE 3400-4 cifre, inci, interval de la 3 inchi la 4 inci, precizie de +/-0.00021 inci | CR4QXP 462V71 3400-4Micrometru exterior€185.95
INSIZE 3206-300A Micrometru mecanic de exterior | CR4TMB 54XJ03 3206-300AMicrometru exterior€709.13
INSIZE 3206-150A Micrometru mecanic exterior | CR4TMC 54XJ02 3206-150AMicrometru exterior€523.74
INSIZE 3203-2ACAL Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.00016 inch | CR4TMD 462X46 3203-2ACALMicrometru exterior€269.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3203-1506A Micrometru mecanic exterior, metric, interval de la mm la 150 mm, +/-3 precizie
€544.20 /unitate