Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 4635-1H11 Pipe Thread Ring Gauge, 1 1/4 Inch Size-11 Thread Size, Go Plus Gauge, A Thread Class | CR4TTP 463R27

INSIZE 4635-1H11 Pipe Thread Ring Gauge, 1 1/4 Inch Size-11 Thread Size, Go Plus Gauge, A Thread Class

În stoc
Articol: CR4TTP Model: 4635-1H11Crucea Ref: 463R27

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€759.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Calibre inel filetat INSIZE 4636-2H11, dimensiunea filetului 2 1/2 inch - dimensiune filet 11, ecartament Go Plus, diametru pas 2 1/2 inch | CR4RCP 463R42 4636-2H11€3,907.71
Calibre inel filetat INSIZE 4636-211, dimensiunea filetului 2 inch-11 dimensiune, ecartament Go Plus, diametru pas 2 inch, BSPT | CR4RCX 463R41 4636-211€3,883.29
Calibre inel filetat INSIZE 4636-1H11, dimensiunea filetului 1 1/2 inch - dimensiune filet 11, ecartament Go Plus, diametru pas 1 1/2 inch | CR4RUE 463R40 4636-1H11€3,106.01
Calibre inel filetat INSIZE 4636-1G11, dimensiunea filetului 1 1/4 inch - dimensiune filet 11, ecartament Go Plus, diametru pas 1 1/4 inch | CR4RUF 463R39 4636-1G11€3,107.55
Calibre inel filetat INSIZE 4636-1A14, dimensiunea filetului 1/2 inch - dimensiune filet 14, ecartament Go Plus, diametru pas 1/2 inch, BSPT | CR4RUG 463R36 4636-1A14€1,954.62
Calibre inel filetat INSIZE 4636-1B19, dimensiune filet 1/4 inch - dimensiune filet 19, calibre Go Plus, diametru pas 1/4 inch, BSPT | CR4RUH 463R37 4636-1B19€2,464.65
Calibre inel filetat INSIZE 4636-1C28, dimensiune 1/8 inch - dimensiune filet 28, calibre Go Plus, diametru pas 1/8 inch, BSPT | CR4RUJ 463R38 4636-1C28€3,090.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 4635-1H11 Pipe Thread Ring Gauge, 1 1/4 Inch Size-11 Thread Size, Go Plus Gauge, A Thread Class
€759.75 /unitate