Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 4795-150 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 5-29/32 x 3-29/32 inch Dimensiunea corpului | CR4QGH 463H03

INSIZE 4795-150 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 5-29/32 x 3-29/32 inch

În stoc
Articol: CR4QGH Model: 4795-150Crucea Ref: 463H03

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€389.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBevel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 4790-3000 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 11-13/16 x 7-29/32 inch Dimensiunea corpului | CR4QGB 463G79 4790-3000€639.10
INSIZE 4790-050 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 2 x 1-39/64 inch Dimensiunea corpului, 2 inch x 1-39/64 inch | CR4QGC 463G77 4790-050€129.13
INSIZE 4795-75 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 3 x 2 inchi | CR4QGD 463H06 4795-75€178.90
INSIZE 4790-075 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 3 x 2 inchi | CR4QGE 463G78 4790-075€134.77
INSIZE 4795-100 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 3-29/32 x 2-13/16 inch Dimensiunea corpului | CR4QGF 463H02 4795-100€261.92
INSIZE 4790-0150 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 5-29/32 x 3-29/32 inch Dimensiunea corpului | CR4QGG 463G73 4790-0150€276.24
INSIZE 4790-0200 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, 7-29/32 x 5-7/64 inch Dimensiunea corpului | CR4QGJ 463G74 4790-0200€329.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 4795-150 Pătrat cu margine teșită, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 5-29/32 x 3-29/32 inch
€389.54 /unitate