Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de indicatori de rază INSIZE 4804-26E, set de frunze fixe cu mâner, 26 de frunze, interval de la 0.01 inchi la 0.5 inci | CR4RDG 463N68

INSIZE 4804-26E Set indicator de rază, set de frunze fixe cu mâner, 26 de frunze, interval de la 0.01 inchi la 0.5 inci

În stoc
Articol: CR4RDG Model: 4804-26ECrucea Ref: 463N68

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€179.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de gabarit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Set de indicatori de rază INSIZE 4804-8E1, 8 frunze, interval de la 1 1/16 inch la 1 1/2 inch, precizie de ± 0.003 inch | CR4RDA 463N70 4804-8E1€423.67
Set de indicatori de rază INSIZE 4804-8E, 8 frunze, 9/16 inch până la 1 inch la 16 Ths, precizie de ± 0.0025 inch | CR4RDB 463N69 4804-8E€207.06
Set de indicatori de rază INSIZE 4801-15E, set de frunze fixe cu mâner, 15 frunze, interval de la 1/32 inch la 1/4 inch | CR4RDC 463N63 4801-15E€62.87
Set de indicatori de rază INSIZE 4801-16E1, set de frunze fixe cu mâner, 16 frunze, interval de la 17/32 inch la 1 inch | CR4RDD 463N65 4801-16E1€64.03
Set de indicatori de rază INSIZE 4801-16E, set de frunze fixe cu mâner, 16 frunze, interval de la 17/64 inch la 1/2 inch | CR4RDE 463N64 4801-16E€62.87
Set de indicatori de rază INSIZE 4804-25E, set de frunze fixe cu mâner, 25 de frunze, interval de la 1/64 inch la 1/2 inch | CR4RDF 463N66 4804-25E€164.67
Set de indicatori de rază INSIZE 4804-26, set de frunze fixe cu mâner, 26 de frunze, interval de la 0.5 mm la 13 mm | CR4RDK 463N67 4804-26€145.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 4804-26E Set indicator de rază, set de frunze fixe cu mâner, 26 de frunze, interval de la 0.01 inchi la 0.5 inci
€179.61 /unitate