Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie dinamometrică INSIZE IST-10WM250 cu cap interschimbabil, cu o scară de 50 până la 250 inch-lbs | CE9ZCZ 55VP43

INSIZE IST-10WM250 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil, cu o scară de 50 până la 250 inch-lbs

În stoc
Articol: CE9ZCZ Model: IST-10WM250Crucea Ref: 55VP43

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€367.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică a capului interschimbabilă
Acuratete+/- 3%
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lungime totală12 3 / 8 "
Incrementări ale scalei primare1 inch Lbs.
Gama primară a scalei50 până la 250 inch lbs.
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
Cheie dinamometrică INSIZE IST-10WM100 cu cap interschimbabil, cu o scară de 20 până la 100 ft-lbs | CE9ZDA 55VP40 IST-10WM10016 3 / 4 "0.5 ft-lb20 până la 100 ft-lb€385.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE IST-10WM250 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil, cu o scară de 50 până la 250 inch-lbs
€367.68 /unitate