Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE IST-DW140 Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 20 până la 100 ft-lb/28 până la 140 NM | CR4QTH 55VP46

INSIZE IST-DW140 Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 20 până la 100 ft-lb/28 până la 140 N-M

În stoc
Articol: CR4QTH Model: IST-DW140Crucea Ref: 55VP46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€809.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE IST-DW240 Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 35 până la 175 ft-lb/4 până la 240 NM | CR4QTJ 55VP48 IST-DW240€823.83
INSIZE IST-DW350 cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 50 până la 250 ft-lb/70 până la 350 NM | CR4QTK 55VP50 IST-DW350€809.20
INSIZE IST-DW3D5 Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, 1 până la 4 NM/6 până la 30 in-lb, lungime totală de 10 inchi | CR4QTL 55VP51 IST-DW3D5€590.37
Cheie dinamometrică cu cadran INSIZE IST-DW9, dimensiunea unității de 1/4 inch, 15 până la 75 in-lb/2 până la 9 NM, lungime totală de 10 inchi | CR4QTM 55VP53 IST-DW9€590.37
Cheie dinamometrică cu cadran INSIZE IST-DW70, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 120 până la 600 in-lb/14 până la 70 NM | CR4QTN 55VP52 IST-DW70€691.09
INSIZE IST-DW35 cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, 60 până la 300 in-lb/7 până la 35 NM | CR4QTP 55VP49 IST-DW35€621.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE IST-DW140 Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 20 până la 100 ft-lb/28 până la 140 N-M
€809.20 /unitate