Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Heat Shrink Tubing Medium-grade 12-8awg x 100 Feet | AE2DGB 4WMV8

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Tub termocontractabil de calitate medie 12-8awg x 100 picioare

În stoc
Element: AE2DGB Model: HS-714 3/8 Blk 100Ref încrucișat: 4WMV8
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
€407.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile, de grad medical
Gama de cabluri12-8 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.187 "
ID înainte de micșorare0.375 "
Lungime100ft
MaterialOlefin acrilat
Max. VoltajNU SE APLICĂ
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-67 la 250 F
Grosimea peretelui după micșorare0.025 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă12-8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 28-26awg x 6 inch Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€12.79
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 24-22awg x 6 inch Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blk 624-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€13.43
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 20-18awg x 6 inch Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€13.61
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 16-12awg x 6 inch Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€15.03
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 12-8awg x 6 inch Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€16.04
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate medie 6-1awg x 6 inch Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blk 66-1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6-1 AWG€17.11
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Tub termocontractabil de calitate medie 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828-26 AWG0.046 "0.093 "4ft0.02 "28-26 AWG€31.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Tub termocontractabil de calitate medie 12-8awg x 100 picioare
€407.69 /unitate