INTECH CT-125 Separator ulei/apă 125 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUW 20CL93

INTECH CT-125 Separator ulei/apă 125 Scfm Intrare 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6QUW Model: CT-125Crucea Ref: 20CL93

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,484.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.)0.8
Intrare aer NPT (In.)1/2
Înălţime17 "
Lungime19 "
Max. Compresor de aer HP30
Max. Flux de aer125 scfm
Presiune maximă600 psi
Temp. GamăGradele 40 la grade 140
TipAer comprimat
Greutate15-13 / 32 Lbs.
Lăţime568602 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2225
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Conducta de admisie NPT (In.) (1/2)
    • Ieșire ulei NPT (inch) (1/2)
    • Ieșire apă NPT (inch) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerTipGreutateLăţimePreț
INTECH OWSD-70 Separator ulei/apă 70 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmCondensat8 lbs.568601 "€940.58
INTECH CT-250 Separator ulei/apă 250 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmAer comprimat24-19 / 64 Lbs.568603 "€2,312.56
INTECH CT-600 Separator ulei/apă 600 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmAer comprimat41-29 / 32 Lbs.568584 "€4,455.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTECH CT-125 Separator ulei/apă 125 Scfm Intrare 1/2 inch
€1,484.15 /unitate