Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTECH OWSD-70 Separator ulei/apă 70 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 Separator ulei/apă 70 Scfm Intrare de 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6QUV Model: OWSD-70Crucea Ref: 20CL92
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
€940.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.).5
Intrare aer NPT (In.)1/2
Înălţime10 "
Lungime9"
Max. Compresor de aer HP15
Max. Flux de aer70 scfm
Presiune maximă600 psi
Temp. GamăGradele 40 la grade 140
TipCondensat
Greutate8 lbs.
Lăţime568601 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Conducta de admisie NPT (In.) (1/2)
    • Ieșire ulei NPT (inch) (1/2)
    • Ieșire apă NPT (inch) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerTipGreutateLăţimePreț
INTECH CT-125 Separator ulei/apă 125 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmAer comprimat15-13 / 32 Lbs.568602 "€1,484.15
INTECH CT-250 Separator ulei/apă 250 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmAer comprimat24-19 / 64 Lbs.568603 "€2,312.56
INTECH CT-600 Separator ulei/apă 600 Scfm Intrare de 1/2 inch | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmAer comprimat41-29 / 32 Lbs.568584 "€4,455.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTECH OWSD-70 Separator ulei/apă 70 Scfm Intrare de 1/2 inch
€940.58 /unitate