Comutatorul de timp pentru ciclu procentual Intermatic CT2000 este un temporizator reglabil pe teren care poate fi ajustat pe teren pentru a seta timpii de ciclu repetitiv folosind un buton de control chiar în față. Este ideal pentru reglarea ciclurilor echipamentelor pe baza cerințelor procentuale de sincronizare, asigurând un control precis asupra funcționării echipamentului. Acest întrerupător de timp procentual este utilizat în agricultură, producție și industriile de automatizare.
Caracteristici:
- Oferă 8 opțiuni care pot fi selectate în câmp, cu modele de ciclism care variază de la 3% la 97% din ciclul de timp total.
- Dispune de un buton de control pe partea din față pentru a permite până la 30 de poziții de blocare separate pentru o selecție precisă a procentului de timp de „ON”.
- Acest buton de control manual ON / OFF oferă, de asemenea, o anulare temporară sau permanentă, în cazul unei căderi de curent.
- Comutatorul este capabil să reziste la supratensiuni de până la 6000 VAC și este potrivit pentru medii cu praf, amoniac și spălare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum este montat cronometrul?
A. Carcasa temporizatorului include două găuri de montare pentru o conexiune sigură a conductei cu dispozitivul.
Î. Este produsul rezistent la coroziune?
A. Temporizatorul CT2000 are o carcasă din aluminiu vopsită folosind un proces electrostatic pentru a elimina potențialul de coroziune.
Î. Care sunt cele 8 durate ale ciclurilor selectabile în câmp?
A. 30 de secunde, 1 minut, 3 minute, 5 minute, 10 minute, 30 de minute, 1 oră și 4 ore.
Î. Cum se instalează întrerupătorul de timp pentru ciclu procentual Intermatic CT2000?
A.
- Alegeți unde doriți să plasați cronometrul.
- Slăbiți șurubul capacului, ridicați capacul și deconectați cablul plăcii de circuite.
- Atașați ferm cronometrul folosind 1 sau 2 șuruburi care se potrivesc bine, dimensiunea de cel puțin 8 AWG (șuruburi nu sunt furnizate). Dacă este necesar, utilizați un burghiu pentru a face gaura inferioară în bază. Odată deschis, fixați orificiul inferior cu un șurub. Strângeți șuruburile după cum este necesar, dar nu prea mult.
- Conectați butucii de conductă la conductă înainte de a le conecta la suport. După ce ați introdus butucii în suport, faceți acest pas cu atenție.
- Conectați cronometrul urmând codurile naționale și locale. Asigurați-vă că conexiunile cablajului Clock Power corespund specificațiilor pentru intrarea de 120 sau 240 volți AC. Reglați SW1 în poziția corectă pentru puterea ceasului de 120V sau 240V (temporizatorul este trimis în poziția de 240V).
- Faceți conexiuni de sarcină așa cum se arată. Observați că firele roșii sunt conectate la contacte izolate ale releului, permițând încărcăturii să primească energie de la un circuit/tensiune diferit de „Clock Power”. Alimentați unul dintre firele roșii și conectați celălalt fir roșu la sarcină.
- Conectați toate firele de împământare la șurubul/șurubul de împământare de pe suport.
- Pentru a pune capacul înapoi, faceți pasul 2 în sens invers. Reconectați conectorul plăcii de circuit și utilizați șurubul capacului pentru a fixa capacul (evitați strângerea excesivă).
- În cele din urmă, restabiliți curentul la temporizator la panoul de deconectare sau întrerupător.
Î. Cum se setează comutatorul de timp pentru ciclu procentual Intermatic CT2000?
A.
- Rotiți butonul până când săgeata „Select Cycle Time” se aliniază cu triunghiul pentru a alege durata totală a ciclului.
- Apăsați butonul de selectare a duratei ciclului pentru a parcurge diferite durate de ciclu.
- Țineți apăsat butonul pentru a salva timpul ales (LED-ul clipește).
- Reglați butonul până când procentul dorit din timpul ciclului se aliniază cu triunghiul.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate înainte de a instala Intermatic CT2000 întrerupător de timp cu ciclu procentual?
A.
- Opriți alimentarea la întrerupătoarele de circuit sau deconectați întrerupătoarele.
- Asigurați-vă că toate întrerupătoarele de circuit sau întrerupătoarele necesare sunt oprite pentru a deconecta complet echipamentul înainte de întreținere.
- Nu vă bazați pe poziția de oprire manuală a temporizatorului pentru întreținerea echipamentului.
- Deconectați întotdeauna alimentarea de la întrerupătoarele de circuit sau deconectați întrerupătoarele atunci când efectuați întreținerea.
Î. Există tipuri alternative de carcase disponibile pentru termostate în afară de oțel galvanizat?
A. Raptor Supplies are termostate Johnson Controls cu carcase clasificate NEMA 1 și NEMA 4X. Clienții care caută o carcasă clasificată NEMA 1 pot opta pentru Termostat de detectare a temperaturii A70HA-14C iar cei care caută tip de carcasă NEMA 4X pot opta Termostat A19PRC-1C.