Întrerupătorul de timp electronic al încălzitorului de apă Intermatic EH40 este potrivit pentru gestionarea funcționării încălzitoarelor de apă și optimizarea utilizării energiei prin programarea programelor specifice ON/OFF în alimentatoarele agricole, controlul aburirii serelor și controlul încălzitorului de apă. Acest întrerupător de timp este utilizat în setări comerciale și industriale pentru a asigura încălzirea eficientă a apei în perioadele de cerere, cum ar fi orele de vârf.
Caracteristici:
- Dispune de control precis cu 42 de evenimente ON / OFF pe săptămână, permițând opțiuni de programare versatile.
- Acest cronometru vine cu o baterie de rezervă care poate fi înlocuită, asigurând funcționalitate neîntreruptă chiar și în timpul întreruperilor de curent.
- Permite programarea la minut și precizia de menținere a timpului pentru a asigura o funcționare precisă.
- Acest cronometru oferă un comutator de suprareglare extern pentru control manual atunci când este necesar.
- Este echipat cu un indicator LED de încărcare care afișează dintr-o privire starea dispozitivului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este bine să aveți apă caldă pe cronometru sau constantă?
A. Lăsarea încălzitorului de apă caldă pornit continuu este de preferat decât pornirea și oprirea lui intermitent. Cu toate acestea, nu trebuie să încălziți constant apa. Apa caldă păstrată într-un rezervor se încălzește de către boilerul sau încălzitorul cu imersie.
Î. Care este scopul unui cronometru pentru încălzirea apei?
A. Un cronometru pentru încălzitorul de apă este un dispozitiv care reglează când un încălzitor de apă este pornit și oprit. În loc să păstreze apă fierbinte pe tot parcursul zilei, încălzitorul dvs. de apă o va oferi acum doar când este setat să facă acest lucru.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui cronometru pentru încălzitorul de apă Intermatic EH40?
A. Acest cronometru pentru încălzirea apei Intermatic EH40 oferă un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 104 grade F.
Î. Care este durata ciclului de programare în acest cronometru Intermatic EH40?
R. Acest cronometru oferă un ciclu de programare de 7 zile pentru automatizare personalizată.
Î. Acest temporizator electronic pentru încălzirea apei Intermatic EH40 oferă un comutator de suprareglare?
R. Da, un comutator de suprareglare permite ocolirea intrărilor de câmp defectuoase pentru a ajuta la pornire. Această modificare va fi dezactivată automat odată ce introducerea câmpului revine la normal sau atinge o limită de timp prestabilită, oricare dintre acestea survine primul.
Î. Este de preferat să păstrați apa fierbinte în mod continuu sau să folosiți un cronometru?
R. De fapt, este mai eficient să eviți lăsarea încălzitorului de apă caldă în funcțiune, contrar unei concepții greșite obișnuite de economisire a energiei. Încălzirea continuă a apei nu este necesară. Încălzitoarele cu imersie sau cazanele încălzesc apa stocată într-un rezervor, iar menținerea unui ciclu de încălzire continuu nu este întotdeauna cea mai eficientă abordare din punct de vedere energetic.