Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1

INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP

În stoc
Articol: AA9YKC Model: EI210LACrucea Ref: 1JLG1
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
€92.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de închidere automată
amperi15
CuloriMigdală
Adâncime1.5 "
CP @ 120V1/4
Lungime2.75 "
Max. Cicluri On / OffCountdown
Max. Setarea timpului60 min.
Min. Setarea timpului10 min.
Număr de poli1-Pol
StilComutator de perete
Tipul de comutatorElectronic
Voltaj120
Watts1800
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€123.83
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€124.92
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€749.90
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€134.41
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€130.29
INTERMATIC EI500LAC Cronometru digital 7 zile SPST 120 V migdale | AC9DXN 3FWZ2 EI500LACZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€136.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP
€92.13 /unitate