Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC Ceas electronic digital PE153, 24 de ore, 120/240 volți AC

În stoc
Articol: AC9DXG Model: PE153Crucea Ref: 3FWY5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€749.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de comutare pe perete
amperi20
Timp de rezervă36 ore
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime3-5/8 "
ÎmprejmuireMetal
Lungime9.375 "
Max. Cicluri On / Off3 / Canal
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale3
Număr de poli3
Temperatura de operare.-40 Până la 155 F.
TipDigital
Voltaj120/240
Watts2400
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Temporizator digital de 7 zile, cel mai potrivit pentru utilizarea cu unități combinate de pompă cu o singură viteză/două viteză și pompe de rapel, precum și în grădini, fântâni, piscine, spa-uri și aplicații de iluminat peisaj
    • Dispune de trei evenimente ON/OFF pe circuit pe zi, șapte moduri pre-programate, un sistem de protecție împotriva înghețului și a încălzitorului, un ecran de citire LCD și configurații de intrare și ieșire cu mai multe tensiuni
    • Numărătoarea inversă și opțiunea de anulare permit ca programele presetate să fie înlocuite și reluate automat fără a fi necesar ca utilizatorul să reprogrameze sistemul
    • Respectă standardele CSA pentru temperaturi de manipulare cuprinse între -20 și 130 ° F

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€123.83
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€124.92
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€134.41
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€130.29
INTERMATIC EI500LAC Cronometru digital 7 zile SPST 120 V migdale | AC9DXN 3FWZ2 EI500LACZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€136.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Ceas electronic digital PE153, 24 de ore, 120/240 volți AC
€749.90 /unitate