Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1

INTERMATIC Temporizator digital standard EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A

În stoc
Articol: AC9DXM Model: EI500WCCrucea Ref: 3FWZ1
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
€130.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de comutare pe perete
amperi15
Baterie TipHidrură de metal nichel
CuloriAlb
Adâncime2-1/8 "
CP @ 120V1/4
Lungime6 5 / 16 "
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
Număr de poli1-Pol
StilSăptămânal
TipDecorator Digital
Tipul de comutatorElectronic
Voltaj120
Watts1800
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cronometru digital seria EI500 cu programe programabile de 7 zile cu 14 evenimente ON/OFF, ideal pentru utilizarea cu comenzile luminii pe punte sau peisaj, ventilatoare de mansardă, lumini de hol și semne comerciale mici
    • Afișajul integrat afișează continuu ora zilei, ziua săptămânii, încărcarea temporizatorului și starea încărcării
    • Vine cu o instalație de rezervă a bateriei reîncărcabilă, care nu poate fi reparată și poate rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 40 grade C

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€123.83
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€124.92
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€749.90
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€134.41
INTERMATIC EI500LAC Cronometru digital 7 zile SPST 120 V migdale | AC9DXN 3FWZ2 EI500LACZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€136.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Temporizator digital standard EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A
€130.29 /unitate