Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Interruptor de perete INTERMATIC EJ600 Timer digital 120V 12A | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Comutator de perete

În stoc
Element: AF7EDH Model: EJ600Crucea Ref: 20XE68
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
€166.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de comutare pe perete
amperi12
Baterie TipLitiu reîncărcabil
CuloriAlb
Adâncime2-3/32 "
CP @ 120V1/4
Lungime3"
Max. Cicluri On / Off14 / Săptămâna
Max. Setarea timpului6 zile, 23 ore, 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
Numărul bandelor1
Număr de poli1 pol / 3 căi
StilComutator de perete
Tip1 pol / 3 căi
Tipul de comutatorElectronic
Voltaj120
Watts1800
Lăţime568669 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Temporizator de perete conceput pentru programarea programelor de până la 7 zile folosind funcționalitatea răsărit și apus; potrivit pentru utilizarea cu lumini de intrare, ventilatoare de mansardă, pompe și semne mici
    • Dispune de setare automată de ajustare a orei de vară (DST) pentru extinderea orelor de lucru în lumina naturală
    • Echipat cu baterii reîncărcabile cu litiu care oferă o rezervă de până la 100 de ore
    • Compatibil cu lumini cu balast fluorescent (4 A, 500 VA) și lumini cu incandescență (1800 W, un singur grup)
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€123.83
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€124.92
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€749.90
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€134.41
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€130.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Comutator de perete
€166.90 /unitate