Fotocontrol INTERMATIC EK4236S, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere | CD2LGC 49ZZ47

INTERMATIC EK4236S Fotocontrol, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere

Articol: CD2LGC Model: EK4236SCrucea Ref: 49ZZ47

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1-5/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite2.25
Lumânări de picior aprinse1.5
Material carcasăPlastic
Lungime5.625 "
Max. Ampli de balast15.0 la 6.5
Max. Amplificatoare incandescente15.0
Max. Putere1800
MontareFilet 1/2 "-14 NPSM
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj105 până la 305 VAC
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterial carcasăLungimeLăţimePreț
Fotocontrol INTERMATIC EK4436SM, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere | CD2LGD 49ZZ48 EK4436SM2.25 "Metal turnat sub presiune2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
Fotocontrol INTERMATIC EK4136S, 105 până la 305 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----€55.43
Fotocontrol INTERMATIC LED4536SC, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescente | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----€75.09
Fotocontrol INTERMATIC EK4036S, 105 până la 305 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----€51.13
Fotocontrol INTERMATIC EK4336S, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 6A max. Amperi incandescente | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----€68.96
Fotocontrol INTERMATIC EK4736S, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 6A max. Amperi incandescente | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----€64.14
Fotocontrol INTERMATIC LC2100, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----€42.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC EK4236S Fotocontrol, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere