Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fotocontrol INTERMATIC LED4536SC, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescente | CJ2ZUN 710N33

INTERMATIC Fotocontrol LED4536SC, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescente

În stoc
Articol: CJ2ZUN Model: LED4536SCCrucea Ref: 710N33

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€75.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterial carcasăLungimeLăţimePreț
Fotocontrol INTERMATIC EK4236S, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere | CD2LGC 49ZZ47 EK4236S1-5/16 "Plastic5.625 "1.25 "-
RFQ
Fotocontrol INTERMATIC EK4436SM, tensiune 105 până la 305 VAC, 1800 max. Putere | CD2LGD 49ZZ48 EK4436SM2.25 "Metal turnat sub presiune2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
Fotocontrol INTERMATIC EK4136S, 105 până la 305 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----€55.43
Fotocontrol INTERMATIC EK4036S, 105 până la 305 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----€51.13
Fotocontrol INTERMATIC EK4336S, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 6A max. Amperi incandescente | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----€68.96
Fotocontrol INTERMATIC EK4736S, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 6A max. Amperi incandescente | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----€64.14
Fotocontrol INTERMATIC LC2100, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 15A max. Amperi incandescente | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----€42.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Fotocontrol LED4536SC, 120 până la 277 V AC, 1000 max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescente
€75.09 /unitate