Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC ET1705C Temporizator electronic 7 zile Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C Cronometru electronic 7 zile Spst 120-277 V

În stoc
Articol: AC9DXV Model: ET1705CCrucea Ref: 3FXA1
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
€523.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervăPână la 3 ani.
Baterie TipAAA alcalină
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime3-1/8 "
ÎmprejmuireOţel
Înălţime7.75 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime8"
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpului6 Zile 23 ore 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive28
Temperatura de operare.-40 Până la 155 F.
Mod de operareZiua 7
TipElectronic 7 zile
Voltaj120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de canalePreț
INTERMATIC ET1725C Cronometru electronic de 7 zile, SPST, 30 A, oțel tip 1 | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2€565.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET1705C Cronometru electronic 7 zile Spst 120-277 V
€523.71 /unitate