Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K122 Receptacul de control foto, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 Priza de control foto, 480 VAC

În stoc
Element: AA4TZB Model: K122Crucea Ref: 13E055

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul de control foto cu suport

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Priză de control foto de tip blocare, ideală pentru utilizarea cu fotocelule și corpuri LED din seria Intermatic K1200, K4500 și LC4500
    • Echipat cu o carcasă fenolică robustă și o instalație de montare pe suport, cu cabluri de 12 inci codate în culori, care pot funcționa în intervalul de tensiune de 105 - 480 V
    • Designul aprobat de NEMA oferă, de asemenea, interfața conectorului pentru comenzile foto Twist-lock

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K122 Priza de control foto, 480 VAC
€34.09 /unitate