Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fotocontrol INTERMATIC K4236C, filet țeavă de 1/2 inch, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Fotocontrol, filet de țeavă de 1/2 inch, 120 - 277 VAC

În stoc
Element: AE6MTE Model: K4236CCrucea Ref: 5U790
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
€81.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime3"
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime5.75 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800 la 4150
MontareFilet de țeavă de 1/2 "
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Fotocomanda termică cu pipă și cu montare pivotantă, ideală pentru utilizare în aplicații de iluminat în parcare, peisaj, exterior, străzi și căi pietonale
    • Dispune de o fotocelulă cu sulfură de cadmiu și o carcasă din policarbonat sudată prin sonic cu o lentilă pentru a etanșa umezeala
    • Oferă controlul luminii de la amurg până la zori și acțiune de întârziere pentru a elimina oprirea nedorită
    • Folosește un rezistor compozit cu două temperaturi, bimetal și compozit, pentru a transforma schimbarea temperaturii în deplasare mecanică
    • Brațul pivotant facilitează montarea ușoară și flexibilă pe corpurile de iluminat exterioare standard și pe cutiile electrice

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
INTERMATIC K4141C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE6MTD 5U789 K4141CGri cu bandă albă1-9/16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€70.85
INTERMATIC K4121C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE9YXZ 6P007 K4121CGri cu bandă albă1-9/16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€35.42
INTERMATIC K4221C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE9YYA 6P008 K4221CGri cu bandă albă1-9/16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€43.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4236C Fotocontrol, filet de țeavă de 1/2 inch, 120 - 277 VAC
€81.81 /unitate