SQUARE D QOB245-1021 Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC | CE6JVT

SQUARE D QOB245-1021 Întrerupător miniatural, 2 poli, 45A, 240VAC, 10kAIC

Element: CE6JVT Model: QOB245-1021

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi45
Tip cadruQOB
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)7.54
Lungimea navei (cm)8.71
Lățimea navei (cm)7.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB245-1021 întrerupător de circuit miniatural conceput pentru a proteja componentele electronice sensibile de suprasarcini și scurtcircuite
    • Potrivit pentru centrele de încărcare din seria QOB
    • Dispune de o unitate de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, atât pentru protecție pe timp îndelungat, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Declanșare de șunt 120VAC pentru protecție împotriva supratensiunilor bruște de curent
    • Vine echipat cu terminal cu șurub pe partea de linie și terminal cu ureche pe partea de sarcină
    • Montare înșurubată pentru instalare în orientare verticală sau orizontală
    • Evaluate HACR și listate UL

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB245-1021 Întrerupător miniatural, 2 poli, 45A, 240VAC, 10kAIC