Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K4141C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE6MTD 5U789

INTERMATIC K4141C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca

În stoc
Articol: AE6MTD Model: K4141CCrucea Ref: 5U789
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
€70.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri cu bandă albă
Formular de contactSPST
Adâncime1-9/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime2 5 / 16 "
Max. Ampli de balast25
Max. Amplificatoare incandescente25
Max. Putere3000
MontareFilet de țeavă de 1/2 "
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 VAC
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 1/2" filetat tată, tip pivotant cu releu încorporat

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
Fotocontrol INTERMATIC K4236C, filet țeavă de 1/2 inch, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CGri3"5.75 "1800 la 4150120 până la 277 VAC3"€81.81
INTERMATIC K4121C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE9YXZ 6P007 K4121CGri cu bandă albă1-9/16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€35.42
INTERMATIC K4221C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca | AE9YYA 6P008 K4221CGri cu bandă albă1-9/16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€43.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4141C Photocontrol Filet tată 1/2 inch 120 Vca
€70.85 /unitate