Transformator închis INTERMATIC PX600 In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524

INTERMATIC PX600 Transformator închis Intr120v Ieșire12v 600va

În stoc
Element: AA4ZDE Model: PX600Crucea Ref: 13K524

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€655.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
CuloriNisip
Adâncime5"
Finisajul incinteiOțel vopsit electrostatic
Carcasă MaterialOțel vopsit electrostatic
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime10 "
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
Max. Putere600
MontarePerete
Tensiune de ieșire12 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA600VA
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.395
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8504314065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. PutereEvaluare VALăţimePreț
Transformator închis INTERMATIC PX100 In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Oțel vopsit electrostatic7.25 "100100VA5.25 "€264.00
INTERMATIC PX100S Transformator inchis In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Oţel inoxidabil7.25 "100100VA5.25 "€389.16
Transformator INTERMATIC PX300, intrare 120 V, ieșire 12 V, putere nominală: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Oțel vopsit electrostatic7.25 "300300VA5.25 "€303.92
INTERMATIC PX300S Transformator închis Intr120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Oţel inoxidabil7.25 "300300VA5.25 "€410.73
INTERMATIC PX600S Transformator închis In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Oţel inoxidabil10 "600600VA10 "€1,117.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC PX600 Transformator închis Intr120v Ieșire12v 600va
€655.67 /unitate