Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC PX300S Transformator închis Intr120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S Transformator închis Intr120v Out12v 300va

În stoc
Element: AA4ZDD Model: PX300SCrucea Ref: 13K523

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€410.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime4.5 "
Carcasă MaterialOţel inoxidabil
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime7.25 "
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
Max. Putere300
MontarePerete
Tensiune de ieșire12 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA300VA
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8504314065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. PutereEvaluare VALăţimePreț
Transformator închis INTERMATIC PX100 In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Oțel vopsit electrostatic7.25 "100100VA5.25 "€264.00
INTERMATIC PX100S Transformator inchis In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Oţel inoxidabil7.25 "100100VA5.25 "€389.16
Transformator INTERMATIC PX300, intrare 120 V, ieșire 12 V, putere nominală: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Oțel vopsit electrostatic7.25 "300300VA5.25 "€296.64
Transformator închis INTERMATIC PX600 In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Oțel vopsit electrostatic10 "600600VA10 "€655.67
INTERMATIC PX600S Transformator închis In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Oţel inoxidabil10 "600600VA10 "€1,117.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC PX300S Transformator închis Intr120v Out12v 300va
€410.73 /unitate