Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator INTERMATIC PX300, intrare 120 V, ieșire 12 V, putere nominală: 300 VA | AA4ZDC 13K522

INTERMATIC Transformator PX300, intrare 120 V, ieșire 12 V, putere nominală: 300 VA

În stoc
Element: AA4ZDC Model: PX300Crucea Ref: 13K522
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
€303.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
CuloriNisip
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiOțel vopsit electrostatic
Carcasă MaterialOțel vopsit electrostatic
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime7.25 "
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
Max. Putere300
MontarePerete
Tensiune de ieșire12 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA300VA
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9275
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8504314065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Transformator închis echipat cu un scut împământat între înfășurarea primară și secundară; ideal pentru a asigura o funcționare în siguranță în zonele foarte umede combinate cu căldură și expuse la substanțe chimice găsite în piscine și spa-uri
    • Instalație de protecție a circuitului încorporată concepută pentru a deconecta sursa de alimentare în caz de suprasarcină sau condiții de supratensiune

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. PutereEvaluare VALăţimePreț
Transformator închis INTERMATIC PX100 In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Oțel vopsit electrostatic7.25 "100100VA5.25 "€264.00
INTERMATIC PX100S Transformator inchis In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Oţel inoxidabil7.25 "100100VA5.25 "€389.16
INTERMATIC PX300S Transformator închis Intr120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Oţel inoxidabil7.25 "300300VA5.25 "€410.73
Transformator închis INTERMATIC PX600 In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Oțel vopsit electrostatic10 "600600VA10 "€655.67
INTERMATIC PX600S Transformator închis In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Oţel inoxidabil10 "600600VA10 "€1,117.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Transformator PX300, intrare 120 V, ieșire 12 V, putere nominală: 300 VA
€303.92 /unitate