INTERMATIC T12404R Timer Piscina | AF2PUR 6X768

INTERMATIC T12404R Piscina cu cronometru

În stoc
Element: AF2PUR Model: T12404RCrucea Ref: 6X768

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€641.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi40
Formular de contact(2) DPST-NR
Contactați HP @ 120V5
Skipper de ziDa
Adâncime4"
Tip de carcasăOțel NEMA 3R
Extra Tripers2E054
finalizareaBej
Înălţime10.75 "
Lungime10 3 / 4 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
TipCentru de circuit dual de sincronizare / încălzire
Voltaj208-277
Lăţime10 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1075
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Circuitul suplimentar de încălzire oprește încălzitorul de piscină pe gaz cu aproximativ 20 de minute înainte ca pompa de filtru să fie oprită, centrul circuitului conține două mecanisme temporizatoare care pot fi conectate împreună sau independent

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiFormular de contactLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeLungimePreț
INTERMATIC T30404R Timer Piscina | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NR10 7 / 8 "4 7 / 8 "Oțel NEMA 3R16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T104P201 Timer Piscina | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "Plastic NEMA 3R9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T10404R Timer Piscina | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NR-4"Oţel10.75 "10 3 / 4 "€732.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T12404R Piscina cu cronometru
€641.70 /unitate