Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T104P201 Timer Piscina | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Piscina cu cronometru

În stoc
Articol: AD7EXJ Model: T104P201Crucea Ref: 4E026
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
€376.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi40
Formular de contactDPST-NR
Contactați HP @ 120V5
Skipper de ziNu
Adâncime3 5 / 8 "
Tip de carcasăPlastic NEMA 3R
Extra Tripers2E054
finalizareaBej
Înălţime9.375 "
Lungime9 3 / 8 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
TipCentrul circuitului de sincronizare / încălzire
Voltaj208-277
Lăţime5 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiFormular de contactLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeLungimePreț
INTERMATIC T30404R Timer Piscina | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NR10 7 / 8 "4 7 / 8 "Oțel NEMA 3R16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T10404R Timer Piscina | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NR-4"Oţel10.75 "10 3 / 4 "€732.22
INTERMATIC T12404R Timer Piscina | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NR10 3 / 4 "4"Oțel NEMA 3R10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T104P201 Piscina cu cronometru
€376.75 /unitate