INTERMATIC T30404R Timer Piscina | AA8TXF 1A850

INTERMATIC T30404R Piscina cu cronometru

În stoc
Element: AA8TXF Model: T30404RCrucea Ref: 1A850

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€757.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi30
Formular de contact(2) DPST-NR
Contactați HP @ 120V5
Skipper de ziNu
Adâncime4 7 / 8 "
Tip de carcasăOțel NEMA 3R
Extra Tripers2E054
finalizareaBej
Înălţime16.5 "
Lungime16 1 / 2 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
TipCentrul de sincronizare / control
Voltaj240
Lăţime10 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiFormular de contactLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeLungimePreț
INTERMATIC T104P201 Timer Piscina | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "Plastic NEMA 3R9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T10404R Timer Piscina | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NR-4"Oţel10.75 "10 3 / 4 "€732.22
INTERMATIC T12404R Timer Piscina | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NR10 3 / 4 "4"Oțel NEMA 3R10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T30404R Piscina cu cronometru
€757.74 /unitate