INTERMATIC T10404R Timer Piscina | AF2PUQ 6X767

INTERMATIC T10404R Piscina cu cronometru

În stoc
Articol: AF2PUQ Model: T10404RCrucea Ref: 6X767

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi40
Formular de contact(2) DPST-NR
Contactați HP @ 120V5
Skipper de ziDa
Adâncime4"
Tip de carcasăOţel
Extra Tripers2E054
Înălţime10.75 "
Lungime10 3 / 4 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
TipCentrul de sincronizare
Voltaj208-277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0625
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiFormular de contactLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeLungimePreț
INTERMATIC T30404R Timer Piscina | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NR10 7 / 8 "4 7 / 8 "Oțel NEMA 3R16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T104P201 Timer Piscina | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "Plastic NEMA 3R9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T12404R Timer Piscina | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NR10 3 / 4 "4"Oțel NEMA 3R10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T10404R Piscina cu cronometru
€732.22 /unitate