Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC WP1220C Husă rezistentă la intemperii Plastic 2 Gang Clear | AD6WUD 4CAZ5

INTERMATIC WP1220C Husă rezistentă la intemperii din plastic cu 2 grupuri, transparent

În stoc
Element: AD6WUD Model: WP1220CCrucea Ref: 4CAZ5
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
€46.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn timpul utilizării Husă rezistentă la intemperii
Material corpPolicarbonat
Culoriclar
Adâncime2.62 "
Înălţime5.5 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialPolicarbonat
Orientare montareVertical
Numărul bandelor2
Tip recipientDuplex / GFCI / Round
TipIn folosinta
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8538908080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialNumărul bandelorTipPreț
INTERMATIC WP3100C Husă rezistentă la intemperii Clear Single Gang | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "Policarbonatclar2.75 "5.77 "Policarbonat1În timpul utilizării€23.98
INTERMATIC WP1010MXD Capac pentru recipient rezistent la intemperii, un singur grup | AB8VXG 29TH97 WP1010MXD3.88 "Aluminiu turnatGri3-1/8 "3.25 "Aluminiu turnat sub presiune1Unică bandă€63.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC WP1220C Husă rezistentă la intemperii din plastic cu 2 grupuri, transparent
€46.15 /unitate